簡易固定棚 W482×H13.5×D680mm 5.8kg NPES-0268シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W482×H13.5×D680mm●質量:5.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57953378 品番NPES-0268AN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サーバーラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。
サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。
サーバーラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。
大きな設置スペースを設けることができます。

仕様●外形サイズ:W482×H13.5×D680mm●質量:5.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6460-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする