ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57954744 品番FCB-490810F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。
スチール製のため、十分な強度があります。
FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。

仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6461-89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする