ケーブルトレイ ブラック NDCTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形サイズ:W73.2×H43.4×D400mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57954769 品番NDCT-7060N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。
ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。
中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。
結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。
水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。

仕様●外形サイズ:W73.2×H43.4×D400mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6462-09

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする