摂津金属工業
マウント延長金具 ブラック NPOシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1式
仕様
●外形サイズ:W18.5×H88.9×D50mm●有効高さ:2U●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA
注文コード
57954857
品番
NPO-2UEB050-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。
ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。
1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
仕様
●外形サイズ:W18.5×H88.9×D50mm●有効高さ:2U●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA
アズワン品番
65-6463-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
940
/
税込
¥
1,034
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません