ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57960457 品番 FBL-0484-34H
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。
フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
アルミ製ユニットケースで、本体Hメンバがハンドルタイプです。

仕様●外形サイズ:W443.02×H43.7×D343.62mm●有効高さ:1U●質量:2.42kg●色/外装処理:ディープオリーブ・クールグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6471-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする