※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6471-54 注文コード57960475 品番FBL-0884-34N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。
フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。
フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です
本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
アルミ製ユニットケースで、本体Hメンバがノーマルタイプです。

仕様●外形サイズ:W443.02×H88.1×D343.62mm●有効高さ:2U●質量:2.91kg●色/外装処理:ディープオリーブ・クールグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6471-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする