スマートターミナル 本体:アルマイト カバー:ダークグレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57960737 品番 B3407021
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

洗練されたデザインと機能性を融合した、美麗で堅牢な電子機器用アルミニウム製ケースです。
高品質で美麗なマットアルマイト仕上げです。
シーリングを組み込んでいるので、IP54の防塵防滴構造となっています。
ケース各部の平面部分はインターフェースの設置が容易です。
内部はPCB取付用の水平ガイドとネジ溝を設け、タッチスクリーン/ディスプレイモジュール/PCBなどの大容量電子アセンブリに十分な収納スペースを用意しています。
PCB取付用のM3四角ナット(4個)が付属しています。
高い難燃性とUV保護効果を持つASA+PC-FRのサイドカバーは、ケーブルとコネクタを保護するための窪みを設けています。
汎用性のあるデザインは、卓上/壁掛/携帯等さまざまな用途に適応します。
使用用途は、パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケースなどです。

仕様●外形サイズ:W170×H50×D242mm●質量:0.742kg●色/外装処理:本体:アルマイト カバー:ダークグレイ アズワン品番65-6471-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする