ダテックモバイルボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57960904 品番 A9073107
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

携帯型の電子機器用プラスチックケースです。
標準LCDディスプレイが使用できます。
外部から電池交換可能な電池ボックス付きです。
強固な構造と、魅力的なデザインを両立しています。
広く平滑な操作面は凹部に納められ、メンブレンシートを保護します。
ディスプレイ表示窓付きの機種と、窓の無いフラットな機種をご用意しています。
GRD-120□-□□は、ユーロカード基板に適合します。
アクセサリーのシーリングキットを使用すると、保護等級IP65に適合する防塵・防滴仕様のケースになります。(※ディスプレイ表示窓の開口部が開いている機種は、適合しません。)
現場でのデータ収集や転送、計測や制御、デジタル制御による在庫管理・販売管理等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W83×H33.5×D152mm●質量:0.118kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6472-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする