ポケットボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57961035 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。
丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。
シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。
平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。
下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。
GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。
上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。
内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。
電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)
計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W58×H18.5×D105mm●質量:0.044kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6472-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする