ベルトポケットクリップ W30×H5.8×D62mm 0.0045kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57961200 品番 A9172109
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

全てのGVシリーズに取り付け可能なベルトクリップです。
ケース内面のボスの位置に直径4.2ミリの穴をあけ、内側からセルフタッピングビスで取り付けます。
ベルトクリップを取り付けても保護等級IP54は損なわれません。

仕様●外形サイズ:W30×H5.8×D62mm●質量:0.0045kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6472-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする