シェルタイプケース オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57961236 品番 A9406441
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。
凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。
内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。
基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。
オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。
同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。
計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W72×H57.4×D114mm●質量:0.107kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6472-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする