フラットパックケース オフホワイト・ぺブルグレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57961550 品番 A9040165
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

長年使用され続けている標準的な電子機器用プラスチックケースです。
卓上で使用する場合、ハンドルによってケースを傾斜させて置くことができ、視認性を高めます。
ハンドルは、携帯に便利です。
同形機種に、ハンドルの無いGA/GBシリーズがあります。
薄く平たい形状の下カバーは前後面からアクセスでき、部品実装やメンテナンスが容易です。
モニタ装置としてチェック用や、信号発生装置、制御システム、医療用や研究用、コンピュータ周辺機器等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W110×H60×D189mm●質量:0.256kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ アズワン品番65-6472-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする