バッテリーコンパートメント

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57961900 品番 A9336118
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ケースのフロントパネルや後面などに直接取付けできる、汎用のバッテリーコンパートメントです。
蓋はスナップインで開閉し、電池交換が容易です。また蓋の固定が必要な場合は、ビス止めも可能です。
取り付け製品に取り付け穴を開け、裏側からホルダーをビス止めして取り付けます。
バッテリーコンパートメントを取り付ける箇所に対してフラットになるようにするには加工が必要です。取り付け製品の推奨板厚は3mm、取り付け穴は開口部と1.5mmの凹箇所が必要になります。
板厚が厚くなれば、凹箇所とビスの長さの調整が必要となります。
適合電池は、単3形×3個タイプと、単3形×5個タイプを用意しました。

仕様●質量:0.054kg●色/外装処理:ダークグレイ アズワン品番65-6473-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする