ダテックコントロール オフホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57962846 品番 A9078107
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。
手に持ちやすい人間工学的デザインです。
標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。
オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。
ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。
オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。
電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。
VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。
VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。
VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。
LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。
ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。
使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。

仕様●外形サイズ:W130×H60×D243mm●質量:0.263kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6474-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする