スマートケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57963835 品番 A9064107
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマートケースは、自然な手の動きを実現する、リモコンに適した携帯型の電子機器用プラスチックケースです。
ユニークなデザインは人間工学を考慮した設計で、自然な手の動きを実現します。
材質はABS、赤外線を透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。
PMMAの機種は、ケース前面を鏡面仕上げとし赤外線透過効率を高めています。
VHA-35□-□Mの機種には、携帯に便利なキーリングが付属しています。
VHA-47□-□M、VHA-62□-□M、VHA-74□-□Mの機種は、別売の電池金具セット(VHAPシリーズ)を使用する事により、乾電池が使用できます。
VHA-35□-□M以外の機種は、上カバーの操作面が凹型構造でメンブレンスイッチの貼り付けに適しています。
内部には上下カバー組み立て用ボスと、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。
あらゆるリモコンケース、病院・公共機関、生産現場や家庭等での使用に適しています。

仕様●外形サイズ:W35.5×H19×D57.6mm●質量:0.011kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6475-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする