コムテック オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57963914 品番 A0615117
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。
人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。
卓上型/壁掛型として使用できます。
広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。
VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。
上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。
上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。
ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。
現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。

仕様●外形サイズ:W150×H71.5×D200mm●質量:0.278kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6475-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする