中間フレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57964508 品番 A9150A02
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。
高さ寸法を2〜5mm拡張できます
5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。
VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。
材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。

仕様●外形サイズ:W85×H12×D54mm●質量:0.008kg●色/外装処理:ダークグレイ アズワン品番65-6475-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする