曜日別特売
B9004808 ミニテック OKW 57964928

ミニテック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-6476-56
65-6476-56
65-6476-10
65-6476-59
65-6476-13
65-6476-21
65-6476-40
65-6476-08
65-6476-32
65-6476-17
65-6476-30
65-6476-25
65-6476-55
65-6476-63
65-6476-46
65-6476-58
65-6476-60
65-6476-39
65-6476-20
65-6476-62
65-6476-38
65-6476-43
65-6476-19
65-6476-27
65-6476-15
65-6476-07
65-6476-33
65-6476-09
65-6476-41
65-6476-49
65-6476-11
65-6476-37
65-6476-65
65-6476-36
65-6476-29
65-6476-64
65-6476-14
65-6476-57
65-6476-24
65-6476-48
65-6476-50
65-6476-66
65-6476-61
65-6476-31
65-6476-35
65-6476-51
65-6476-18
65-6476-53
65-6476-42
65-6476-12
65-6476-47
65-6476-45
65-6476-28
65-6476-34
65-6476-26
65-6476-52
65-6476-23
65-6476-16
65-6476-44
65-6476-54
65-6476-22
65-6476-88
65-6476-83
65-6476-99
65-6476-77
65-6476-91
65-6476-79
65-6476-72
65-6476-67
65-6476-96
65-6476-81
65-6476-97
65-6476-68
65-6476-95
65-6476-92
65-6476-76
65-6476-86
65-6476-71
65-6476-93
65-6476-85
65-6476-84
65-6476-80
65-6476-94
65-6476-90
65-6476-74
65-6476-87
65-6476-98
65-6476-73
65-6476-82
65-6476-70
65-6476-75
65-6476-69
65-6476-78
65-6476-89
内容量1個注文コード57964928品番B9004808
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。
小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。
丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。
S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。
中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。
本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。
別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。
PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し
ます。使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。
ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。

仕様●外形サイズ:W43.5×H17.8×D76.8mm●質量:0.013kg●色/外装処理:ダークグレイ・オレンジアズワン品番65-6476-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする