エボテック オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57968394 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

堅牢な構造と、丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケースです。
堅牢な構造と高い耐久性は、厳しい作業環境での使用に適しています。
丸みをおびた柔らかい輪郭がエレガントな印象を与えるデザインです。
箱型と、人間工学に基づいた12°の角度をつけた傾斜型から選べます。
傾斜型は、上カバー凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します。
上カバー操作面には、スイッチやプッシュボタン、タッチ・パネルを取り付ける為の広い領域を用意しています。
加工の容易な形状です。
UV耐性を備えたUL94V-0適合ASAの樹脂素材を使用しています。
滑り止めおよび下カバーねじ穴を塞ぐための、ゴム製のフィートが付属しています。
別売のDINレール用留め具(ODR-FT-WM)を取り付けると、DINレール35mm(DIN EN60715 TH35 またはG32)への取り付けが可能になります。
使用用途は、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、環境技術、情報技術、IoT / IIoT、ゲートウェイなど多種多様な環境で使用できます。

仕様●外形サイズ:W78.2×H30×D125.2mm●質量:0.09kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6479-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする