スマートコントロール W80×H46×D142mm オフホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57968410 品番 B4608107
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コーナーを利用する、三角形をした壁掛型/卓上型電子機器用ケースです。
壁面のコーナーにフィットさせて設置する、部屋のコーナーのデッドスペースを有効活用する、新しい発想のケースです。
湾曲した上面と人間工学に基づいて傾斜された形状が、壁面にも卓上にも、安定した操作性を発揮します。
付属のアダプターとオプションで簡単に設置が可能です。
上カバーは凹部なしと、有りの2種類から選べます。凹型有りの構造はメンブレンスイッチを保護します
別売のシーリングを取り付けることで、IP55に適合します。
防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術など幅広い分野で使用可能です。

仕様●外形サイズ:W80×H46×D142mm●質量:0.107kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6480-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする