OAタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●質量:0.6kg●色/外装処理:ホワイト・グレイ 注文コード57969627 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接DCアダプタの接続が容易です。
より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
通電時に点灯するLED付です。
マグネット付です。
DHT-T5028-1Mはケーブル長が1mと短く、タブレット収納棚等での配線の整理が容易です。

仕様●質量:0.6kg●色/外装処理:ホワイト・グレイ アズワン品番65-6482-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする