コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6482-63 注文コード57969767 品番DY-R2705-15
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

コンセント口数が8個のユニットです。
接地付と接地無しの一般プラグが使えます。
本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。
DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。
コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。

仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ アズワン品番65-6482-63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥940 / 税込 ¥1,034
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする