ディフェエンダーNTS フォーハンド ノンアルコール 0208-NAHシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 57969889 品番 0208-NAH300
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水が不要のドライハンドソープ。
高い洗浄力で臭いの元となる雑菌や汚れを除去します。
ノンアルコールなのでアルコールに敏感な方でもお使いいただけます。
アルコール検知器使用環境下で誤作動しません。
アミノ酸をベースとした原料をしています。
安心の日本製です。

仕様●容量:300mL●泡が立たないタイプ●使用方法:適量を手のひらなどにスプレーし、手指全体にぬり伸ばし擦りこんだあと、ペーパーなどで汚れを拭き取ってください。全身にもお使いいただけます。 アズワン品番65-6485-97 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする