内容量1袋
仕様●原材料:あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、D-パントテン酸カルシウム、ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸マグネシウム、硫酸鉄、塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン、メナジオンK3)●保証成分:たんぱく質11.8%以上、脂肪3.6%以上、粗繊維4.6%以下、粗灰分4.2%以下、水分12.0%以下●エネルギー:約385kcal/100g●内容量:1袋(4kg)●※ペットフードです
注文コード57969950
品番-