曜日別特売
#2800 モブキャップ2 フリー 100枚 リーブル 57970065

#2800 モブキャップ2 フリー 100枚 リーブル 57970065
#2800 モブキャップ2 フリー 100枚 リーブル 57970065
#2800 モブキャップ2 フリー 100枚 リーブル 57970065

モブキャップ2 フリー 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)仕様●サイズ:フリー●入数:1箱(100枚入)●材質:ポリプロピレン不織布●カラー:ホワイト注文コード57970065品番#2800
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

どんな髪型でもふんわり覆えるキャップ。
しなやかで軽く、圧迫感がないため、装着が気になりません。
通気性がよくムレにくいので、長時間の作業でも快適性を保ちます。
用途:調理、食品加工、水産加工、クリーンルーム、製品検査、研究室などに。

仕様●サイズ:フリー●入数:1箱(100枚入)●材質:ポリプロピレン不織布●カラー:ホワイトアズワン品番65-6487-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする