※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGG150404L-P GH110 チップ DNGGR/L-P タンガロイ 57970604 DNGG150404L-P GH110 チップ DNGGR/L-P タンガロイ 57970604

チップ DNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質GH110 注文コード57970604 品番DNGG150404L-P GH110
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はコーナー半径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質GH110 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする