仕様●原材料:糟糠類(ふすま、米糠、大麦糠)、牧草(チモシー、アルファルファ)、豆類(きな粉、脱脂大豆)、コーンミール、炭酸カルシウム、にんじんエキス、食塩、ビタミンミックス、ミネラルミックス、難消化性デキストリン、オリゴ糖、ビタミンC、ユッカ抽出物、グルコサミン、乳酸菌EC12(殺菌処理)●保証成分:粗たん白質17.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維18.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム約0.5%●エネルギー:約270kcal/100g●内容量:1袋(200g)●※ペットフードです
アズワン品番65-6670-28