内容量1袋仕様●原材料:でん粉類、糖類、乳類(乳たん白等)、油脂類、穀類、果実類(イチゴ等)、pH調整剤、増粘安定剤(グリセリン)、品質保持剤(プロピレングリコール)、ミネラル類(リン酸カルシウム)、保存料(ソルビン酸カリウム)、香料、着色料(二酸化チタン、赤40)、乳化剤、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)●保証成分:粗たん白質2.6%以上、粗脂肪3.3%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分4.5%以下、水分40.4%以下●エネルギー:約265kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、モモンガ、フェレットなどの小動物●内容量:1袋(60g)●※ペットフードです注文コード57971614品番mL-370