内容量1袋
仕様●原材料:でん粉類、糖類、乳類(ヨーグルト等)、穀類、油脂類、乳酸菌、果実類(リンゴ等)、pH調整剤、増粘安定剤(グリセリン)、品質保持剤(プロピレングリコール)、保存料(ソルビン酸カリウム)、香料、着色料(二酸化チタン、黄4)、乳化剤、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)●保証成分:粗たん白質2.9%以上、粗脂肪4.2%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分2.0%以下、水分38.6%以下●エネルギー:約281kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、モモンガ、フェレットなどの小動物●内容量:1袋(60g)●※ペットフードです
注文コード57971630
品番mL-371