アルファ
アルファの 南京錠・鍵
アルファの 南京錠
アルファ南京錠 #1000 ALシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ピン数:5本●サイズa:50mm●吊寸法b:7mm●吊寸法c:22mm●吊寸法d:25mm
注文コード
57971736
品番
AL-007
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくい・切断しにくい。
シングルロック方式
純正キー以外での解錠はしないでください。
鍵穴に油を差さないでください。
鍵番号の指定はできません。
仕様
●ピン数:5本●サイズa:50mm●吊寸法b:7mm●吊寸法c:22mm●吊寸法d:25mm
アズワン品番
65-6671-98