アートボードステッカ ナンバープレート PPWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●カラー:レッド●横:385mm●縦:170mm●材質:PVC 注文コード57972330 品番PPW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アメリカのカフェなどで見かけるブリキプレートが貼って剥がせるデコレーションステッカーになりました。
PVC素材にエンボス加工とアンティーク調のプリントをして、本物のブリキプレートのような質感を再現しました。
レトロな雰囲気で、インテリアに最適です!
屋内専用です。
お風呂などの水周りでもご使用いただけます。
本体を剥がす際に下地に接着剤が残る場合がありますので、ゆっくり剥がしてください。
破損しやすい下地に貼ると、本体を剥がす際に下地を破損してしまうことがありますので、使用しないでください。
貼り付ける場所によりステッカーが変色したり、日焼けの跡が残る場合がありますのでご注意ください。
剥がれにくくなったり本体の劣化が起きるため、直射日光が当たる場所は避けてください。
小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

仕様●カラー:レッド●横:385mm●縦:170mm●材質:PVC アズワン品番65-6673-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする