SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco 62uL Large Aperature Pipette 691シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(250パック×1本)
注文コード
57973170
品番
691-1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:13.7cm●胴径:6.1mm●全容量:9.5mL●1吸引量:6.2mL●1滴下数/mL:20●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:250本/箱(1本個包装×250パック)
アズワン品番
65-6676-16