Samco 62uL Large Aperature Pipette 691シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20パック×20本) 注文コード57973179 品番691-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:13.7cm●胴径:6.1mm●全容量:9.5mL●1吸引量:6.2mL●1滴下数/mL:20●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(20本包装×20パック) アズワン品番65-6676-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする