SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 1mL Small Bulb 500本 212シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25パック×20本)
注文コード
57973188
品番
212-20S
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量:3.9mL●1吸引量:2.1mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(20本包装×25パック)
アズワン品番
65-6676-21