SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb 500本
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
仕様
●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●先端径:3.05mm●全容量:7.7mL●1吸引量:3.2mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
注文コード
57973215
品番
225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●先端径:3.05mm●全容量:7.7mL●1吸引量:3.2mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
アズワン品番
65-6676-25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57973215
225
80621986
225
Samco Graduated Large Bulb 500本
SAMCO
1箱(500本)
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)