Samco Graduated Large Bulb 500本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500パック×1本) 仕様●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●先端径:2.54mm●全容量:5.8mL●1吸引量:3.5mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック) 注文コード57973224 品番222-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●先端径:2.54mm●全容量:5.8mL●1吸引量:3.5mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック) アズワン品番65-6676-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57973224 222-1S 80622074 222-1S Samco Graduated Large Bulb 500本 SAMCO Samco Graduated Large Bulb 500本 SAMCO 1箱(500パック×1本) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする