SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb 500本
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25パック×20本)
注文コード
57973258
品番
225-20S
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●先端径:3.05mm●全容量:7.7mL●1吸引量:3.2mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(20本包装×25パック)
アズワン品番
65-6676-27