SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb 500本
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500パック×1本)
仕様
●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●先端径:3.05mm●全容量:7.7mL●1吸引量:3.2mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック)
注文コード
57973267
品番
225-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●先端径:3.05mm●全容量:7.7mL●1吸引量:3.2mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック)
アズワン品番
65-6676-26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57973267
225-1S
80621995
225-1S
Samco Graduated Large Bulb 500本
SAMCO
1箱(500パック×1本)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)