SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25パック×20本)
注文コード
57973285
品番
274-20S
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量:4.6mL●1吸引量:1.8mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(20本包装×25パック)
アズワン品番
65-6676-30