SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
57973294
品番
274-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量:4.6mL●1吸引量:1.8mL●1滴下数/mL:25●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック)
アズワン品番
65-6676-29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57973294
274-1S
80622090
274-1S
Samco Graduated 2mL(Blood Bank)500本 274シリーズ
SAMCO
1箱(500パック×1本)
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)