SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
57973328
品番
282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:11.6cm●胴径:3.0mm●全容量:1.5mL●1吸引量:0.8mL●1滴下数/mL:22●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
アズワン品番
65-6676-31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57973328
282
80622029
282
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
SAMCO
1箱(500本)
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)