SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250パック×1本)
注文コード
57973337
品番
728NL-1S
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量:13.7mL●1吸引量:7.4mL●1滴下数/mL:19●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:250本/箱(1本個包装×250パック)
アズワン品番
65-6676-36