SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated Large Bulb
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
57973364
品番
728NL
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量:13.7mL●1吸引量:7.4mL●1滴下数/mL:19●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:250本/箱
アズワン品番
65-6676-35