SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Extended Fine Tip Small Bulb 400本 231シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400パック×1本)
注文コード
57973389
品番
231-1S
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量:1.7mL●1吸引量:1.0mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(1本個包装×400パック)
アズワン品番
65-6676-39