SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Extended Fine Tip Small Bulb 400本 231シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
57973398
品番
231
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量:1.7mL●1吸引量:1.0mL●1滴下数/mL:21●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:400本/箱
アズワン品番
65-6676-38