SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Fine Tip Stadard 232シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
57973425
品番
232-11
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●先端径:2.54mm●全容量:5.8mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:53●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:500本/箱
アズワン品番
65-6676-41