SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Fine Tip Large Bulb 400本 234シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20パック×20本)
注文コード
57973477
品番
234-20S
参考基準価格(税別)
¥14,120
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:14.7cm●胴径:6.1mm●全容量:8.9mL●1吸引量:4.8mL●1滴下数/mL:45●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(20本包装×20パック)
アズワン品番
65-6676-49