SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Extended Fine Tip Standard 235シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400パック×1本)
注文コード
57973495
品番
235-1S
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量:5.8mL●1吸引量:3.7mL●1滴下数/mL:50●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:400本/箱(1本個包装×400パック)
アズワン品番
65-6676-51