Samco SEDI-PET Short Stem 500本 241シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500パック×1本) 注文コード57973565 品番241-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:6.4cm●胴径:2.5mm●全容量:1.3mL●1吸引量:0.8mL●1滴下数/mL:26●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック) アズワン品番65-6676-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする