SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco SEDI-PET Short Stem Large Bulb 500本 242シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
57973599
品番
242-1S
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:8.5cm●胴径:2.5mm●全容量:4.3mL●1吸引量:3.1mL●1滴下数/mL:24●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●滅菌●入数:500本/箱(1本個包装×500パック)
アズワン品番
65-6676-61